Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VAU |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Kreuzungsventil |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 160 l/min |
Einstellbereich | 50 - 400 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |