Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Dr.begrenzungsvent.VAU 1/2 V 10-180b V0450/V180

  • ERIKS:14812930
  • Hersteller:V0450/V180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Umfasst zwei Höchstdruckventile mit Überkreuzablauf und wird verwendet, um den Druck in beiden Zweigen des Stellantriebs oder Hydraulikmotors auf einen vorgegebenen Kalibrierungswert zu begrenzen. Optimale geeignet als Schockventil oder für die Regulierung der beiden Zweige eines Hydraulikkreislaufs mit unterschiedlichen Druckwerten.

Material:
Gehäuse: verzinkter Stahl
Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl.
Dichtungen: Buna-N.

Montage:
BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAU
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Kreuzungsventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
70 l/min
Einstellbereich
10 - 180 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR