Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Dr.begrenzungsvent.VAU 1/2 SE V OMP/OMR V0499/V180

  • ERIKS:14812932
  • Hersteller:V0499/V180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Umfasst zwei Höchstdruckventile mit Überkreuzablauf und wird verwendet, um den Druck in einem (SE) oder beiden Zweigen (DE) eines Motors zu begrenzen. Optimale geeignet als Schockventil oder für die Regulierung der beiden Zweige eines Hydraulikkreislaufs mit unterschiedlichen Druckwerten. Das direkte Flanschen, das bei den Motoren White (ex Danfoss) der Serie OMP/OMR möglich ist, garantiert für maximale Sicherheit, minimale Druckverluste und eine platzsparende Installation.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAU OMP/OMR
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Kreuzungsventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
60 l/min
Einstellbereich
30 - 180 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR