Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Doppeltwirkendes entsperrbares Rückschlagventil VBPDE 1/2''L2 CC

  • ERIKS:14812853
  • Hersteller:V0135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird verwendet, um einen Zylinder in beide Richtungen in Position zu blockieren, den Durchfluss in eine Richtung zu erlauben und in die Gegenrichtung zu blockieren, bis der Steuerungsdruck angelegt wird. Das Ventil eignet sich insbesondere für die Montage am Zylinder. Auf Anfrage ist ein Satz mit Ringösen nach Maß für die Montage mit vorgegebenem Abstand erhältlich.

Material
  • Gehäuse: verzinkter Stahl.
  • Innenteilen: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: BUNA-N
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPDE 2 CC
Version
Rohrmontage
Ausführung des Ventils
Doppel
Lenkungsdruckverhältnis
1:5
Öffnungsdruck
3 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR