Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Doppeltwirkendes entsperrbares Rückschlagventil mit einstellbarer Ringauge VBPDE 3/8''L SC

  • ERIKS:14812854
  • Hersteller:V0112
Image 1
Dieses Ventil wird verwendet, um einen Zylinder in beide Richtungen in Position zu blockieren, den Durchfluss in eine Richtung zu erlauben und in die Gegenrichtung zu blockieren, bis der Steuerungsdruck angelegt wird. Das Ventil wurde speziell für Zylinder mit sehr kurzem Abstand entwickelt. Die Rückschlagpatrone dient auch als Auge für die Befestigung und erlaubt nach Lösen der Mutter ein Schwenken um 90°.

Material
  • Gehäuse: verzinkter Stahl.
  • Innenteilen: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: BUNA-N
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPDE SC
Version
Ringauge
Ausführung des Ventils
Doppel
Lenkungsdruckverhältnis
1:5,5
Öffnungsdruck
4 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR