Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Doppeltwirkendes entsperrbares Rückschlagventil flanschbar VBPDE 3/8'' FL - L3=62

  • ERIKS:14812901
  • Hersteller:V0187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird verwendet, um einen Zylinder in beide Richtungen in Position zu blockieren, den Durchfluss in eine Richtung zu erlauben und in die Gegenrichtung zu blockieren, bis der Steuerungsdruck angelegt wird. Die Montage mit Flansch erlaubt eine Montage direkt am Stellantrieb.

Material
  • Gehäuse: verzinkter Stahl.
  • Innenteilen: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: BUNA-N
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPDE FL
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Doppel
Lenkungsdruckverhältnis
1:4,5
Öffnungsdruck
5,5 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
55 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR