Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Doppeltwirkendes entsperrbarbares Rückschlagventil zum Aufschweißen KIT VBAS 90

  • ERIKS:14812863
  • Hersteller:V1012KIT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Funktionsweise dieses Zylinderbodens ist mit der eines vorgesteuerten Rückschlagventils zu vergleichen, da eine Rückschlagpatrone in den Boden eingesetzt ist. Sie werden insbesondere an Hydraulikhebern verwendet, da sie direkt an den Zylinder geschweißt werden. Diese Ventile wurden speziell für die Verlangsamung der Geschwindigkeit und Verringerung der Vibrationen an Hydraulikhebern entwickelt. V1011 ist ein einfachwirkendes Ventil, V1010 und V1012 sind doppeltwirkende Ventile.

Material
  • Gehäuse: verzinkter Stahl.
  • Innenteilen: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: BUNA-N
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBAS
Version
Zum Anschweissen
Ausführung des Ventils
Doppel
Lenkungsdruckverhältnis
1:5,5
Öffnungsdruck
3 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
25 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR