Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Doppeldruckbegrenzungsventil VMPD 3/8'' V 10-180 bar

  • ERIKS:14812909
  • Hersteller:V0732/V180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Umfasst zwei Höchstdruckventile mit Überkreuzablauf und wird verwendet, um den Druck in einem Hydraulikkreislauf auf zwei Leitungen mit nur einem Auslass zu begrenzen. Es erlaubt die unabhängige Regulierung der beiden Kalibrierungsleitungen.

Material
  • Gehäuse: verzinkter Stahl.
  • Innenteilen: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: BUNA-N
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMPD
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Überdruckventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
45 l/min
Einstellbereich
10 - 180 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR