45,96 €/ Stückexkl. MwSt
53,77 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VMPD |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Doppeltes Druckbegrenzungsventil |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 70 l/min |
Einstellbereich | 10 - 180 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |