Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Direktgesteuertes Druckfolgenventil VS2C 3/4"

  • ERIKS:12495694
  • Hersteller:V0665/400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird hauptsächlich für den Betrieb von zwei Zylindern in Sequenz verwendet: bei Erreichen eines vorgegebenen Kalibrierungswerts öffnet sich das Ventil und speist einen zweiten Aktor. Das Rückschlagventil erlaubt den freien Durchfluss in die Gegenrichtung. Geeignet für Anlagen, in denen Der Druck am sekundären Stellantrieb begrenzt ist, da die Drücke summiert werden.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Rohrleitungsmontage: BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

90,71 €/ Stückexkl. MwSt

106,13 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VS2C
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Ölstrom
110 l/min
Einstellbereich
50 - 400 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR