Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Differential-Druckbegrenzungsventil VMPP L D5 3/4" 400 400 bar

  • ERIKS:14229013
  • Hersteller:V0726/400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird verwendet, um den Druck in einem Hydraulikkreislauf auf einen vorgegebenen Kalibrierungswert zu begrenzen. Bei Erreichen dieses Werts öffnet sich das Ventil und lässt den Druck ab, sodass dieser nicht über den Kalibrierungswert steigt. Dieses differenzierte Ventil ist etwas langsamer beim Öffnen, es hält den Einstellwert aber konstanter, wenn sich der Durchfluss ändert.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Rohrleitungsmontage: BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

83,87 €/ Stückexkl. MwSt

98,13 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMPP
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Überdruckventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
120 l/min
Einstellbereich
50 - 400 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR