Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Differential-Druckbegrenzungsventil in-Liniebauweise VMPP L D5 3/4 V 50-400b

  • ERIKS:14812908
  • Hersteller:V0726/V400
Image 1
Dieses Ventil wird verwendet, um den Druck in einem Hydraulikkreislauf auf einen vorgegebenen Kalibrierungswert zu begrenzen. Bei Erreichen dieses Werts öffnet sich das Ventil und lässt den Druck ab, sodass dieser nicht über den Kalibrierungswert steigt. Dieses differenzierte Ventil ist etwas langsamer beim Öffnen, es hält den Einstellwert aber konstanter, wenn sich der Durchfluss ändert.

Material
  • Gehäuse: verzinkter Stahl.
  • Innenteilen: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: BUNA-N
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMPP L D5
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Überdruckventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
120 l/min
Einstellbereich
50 - 400 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
3/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR