125,58 €/ Stückexkl. MwSt
146,93 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBCD SE/B CETOP |
Version | Sandwich |
Grösse | CETOP 3 |
Ausführung des Ventils | Einfachwirkend Standard für Ventil mit geschlossener Mittelstellung |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:4,5 |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 40 l/min |
Einstellbereich | 120 - 320 bar |
Material | Stahl |
Dichtungsmaterial | NBR |