Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI CETOP Lasthalteventil einfachwirkend VBCD SE/A NG6 CC 1:4,5 V1416

  • ERIKS:14228984
  • Hersteller:V1416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Stellantriebs in nur eine Richtung verwendet, um ein kontrolliertes Senken der Last zu gewährleisten.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.
Anschlüsse:
  • CETOP/NG
Zur Liste hinzufügen

125,58 €/ Stückexkl. MwSt

146,93 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBCD SE/A CETOP
Version
Sandwich
Grösse
CETOP 3
Ausführung des Ventils
Einfachwirkend Standard für Ventil mit geschlossener Mittelstellung
Lenkungsdruckverhältnis
1:4,5
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
120 - 320 bar
Material
Stahl
Dichtungsmaterial
NBR