Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Cartridge Druckbegrenzungsventil VMPC 80 V 50-300 bar

  • ERIKS:14812876
  • Hersteller:VC0800/V300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Cartridge Druckbegrenzungsventil wird verwendet, um den Druck in einem Hydraulikkreislauf auf einen vorgegebenen Kalibrierungswert zu begrenzen.
Bei Erreichen dieses Werts öffnet sich das Ventil und lässt den Druck ab, sodass dieser nicht über den Kalibrierungswert steigt.

Material
  • Gehäuse: verzinkter Stahl.
  • Innenteilen: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: BUNA-N
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMPC 80
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Direkt
Typ Einstellung
Schraube
Höhlung
M 26x1.5
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Ölstrom
80 l/min
Einstellbereich
50 - 300 bar
Material
Stahl
Dichtungsmaterial
NBR