Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VMPC 35 |
Version | Steuerblockeinbau |
Ausführung des Ventils | Direkt |
Typ Einstellung | Schraube |
Höhlung | M 20x1.5 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 35 l/min |
Einstellbereich | 50 - 300 bar |
Material | Stahl |
Dichtungsmaterial | NBR |