Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VMPC 20 |
Version | Steuerblockeinbau |
Ausführung des Ventils | Direkt |
Typ Einstellung | Schraube |
Höhlung | C-8-2 |
Max. Betriebsdruck | 180 bar |
Max. Ölstrom | 20 l/min |
Einstellbereich | 10 - 180 bar |
Material | Stahl |
Dichtungsmaterial | NBR |