Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VMPC 120 |
Version | Steuerblockeinbau |
Ausführung des Ventils | Direkt |
Typ Einstellung | Schraube |
Höhlung | M 32x1.5 |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Einstellbereich | 20 - 200 bar |
Material | Stahl |
Dichtungsmaterial | NBR |