Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Abschaltventil VABP FL16

  • ERIKS:14229153
  • Hersteller:V0516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
In einem Kreislauf, der von zwei parallel geschalteten Pumpen versorgt wird, wird das Ventil verwendet, um die Pumpe mit dem höheren Durchsatz bei Erreichen eines vorgegebenen Kalibrierungswerts in den Ablauf zu leiten. Ab diesem Moment arbeitet der Stellantrieb mit der Pumpe mit niedrigerem Durchsatz bei höherem Druck und verbraucht so weniger Energie. Das Ventil wurde speziell für das direkte Flanschen an das Magnetventil gebaut.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • CETOP-Montage
Zur Liste hinzufügen

405,15 €/ Stückexkl. MwSt

474,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VABP FL
Version
Rohrleitungseinbau
Grösse
CETOP 7
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
100 + 40 l/min
Einstellbereich
AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
AP 1/2" BSP, BP,U 3/4" BSP, T 1" BSP
Dichtungsmaterial
NBR