Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Abschaltventil VABP 3/8"

  • ERIKS:12495697
  • Hersteller:V0512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
In einem Kreislauf, der von zwei parallel geschalteten Pumpen versorgt wird, wird das Ventil verwendet, um die Pumpe mit dem höheren Durchsatz bei Erreichen eines vorgegebenen Kalibrierungswerts (Niederdruck) in den Ablauf zu leiten. Ab diesem Moment arbeitet der Stellantrieb mit der Pumpe mit niedrigerem Durchsatz bei höherem Druck (Hochdruck) und verbraucht so weniger Energie.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

125,24 €/ Stückexkl. MwSt

146,53 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VABP
Version
Rohrleitungseinbau
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
40 + 20 l/min
Einstellbereich
AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
AP 1/4" BSP, BP,U 3/8" BSP, T 1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR