177,71 €/ Stückexkl. MwSt
207,92 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VABP |
Version | Rohrleitungseinbau |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 80 + 40 l/min |
Einstellbereich | AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | AP 1/2" BSP, BP,U 3/4" BSP, T 1" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |