117,42 €/ Stückexkl. MwSt
137,38 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VEP FLP |
Version | Rohrleitungseinbau |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Max. Ölstrom | 40 + 20 l/min |
Einstellbereich | AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |