Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 6-Wege-Umschaltventil handbetätigt DF6 3/4" OC V0950

  • ERIKS:12495640
  • Hersteller:V0950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 6-Wege-Drehumschaltventil mit Hebel
  • Geschlossene Übergangsposition
  • Gehäuse: Gusseisen
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: Buna-N.
  • Maximaler Betriebsdruck: 220 - 315 bar, je nach Größe
  • Maximaler Durchfluss: 60 - 180 l/min, je nach Größe
Zur Liste hinzufügen

96,59 €/ Stückexkl. MwSt

113,01 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
DF 6
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
6-Wege
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
120 l/min
Anschlüsse
3/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR