127,17 €/ Stückexkl. MwSt
148,79 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | DF 6 |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | 6-Wege |
Max. Betriebsdruck | 220 bar |
Bedienung | Manuell |
Max. Ölstrom | 180 l/min |
Anschlüsse | 1" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |