70,92 €/ Stückexkl. MwSt
82,98 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | DF 6A |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | 6-Wege |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Bedienung | Manuell |
Max. Ölstrom | 40 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |