Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 6-Wege-Drehumschaltventil handbetätigt DF6 1/2" Stahl

  • ERIKS:14229212
  • Hersteller:V0932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ventile, die für das Umleiten des zugeführten Fluids zu zwei verschiedenen Auslässen verwendet werden.

Material:
  • Gehäuse: Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

83,48 €/ Stückexkl. MwSt

97,67 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
DF 6A
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
6-Wege
Max. Betriebsdruck
300 bar
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
60 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR