40,95 €/ Stückexkl. MwSt
47,91 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | IF 4 |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | 4-Wege |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Bedienung | Manuell |
Max. Ölstrom | 35 l/min |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |