Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 4-Wege-Umschaltventil handbetätigt IF4 1/2" CC V0980

  • ERIKS:12495647
  • Hersteller:V0980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 4-Wege-Drehumschaltventil mit Hebel
  • Geschlossene Übergangsposition
  • Gehäuse: Gusseisen
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: Buna-N.
  • Maximaler Betriebsdruck: 220 - 315 bar, je nach Größe
  • Maximaler Durchfluss: 35 - 90 l/min, je nach Größe
Zur Liste hinzufügen

48,07 €/ Stückexkl. MwSt

56,24 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
IF 4
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
4-Wege
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
50 l/min
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR