40,48 €/ Stückexkl. MwSt
47,36 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | DF 3 |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | 3-Wege |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bedienung | Manuell |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Anschlüsse | 3/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |