Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Wege-Umschaltventil handbetätigt DF3 1" OC V0910

  • ERIKS:12495623
  • Hersteller:V0910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 3-Wege-Drehumschaltventil mit Hebel
  • Offene Übergangsposition
  • Gehäuse: Gusseisen
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: Buna-N.
  • Maximaler Betriebsdruck: 200 - 315 bar, je nach Größe
  • Maximaler Durchfluss: 60 - 280 l/min, je nach Größe
Zur Liste hinzufügen

55,33 €/ Stückexkl. MwSt

64,74 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
DF 3
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
3-Wege
Max. Betriebsdruck
220 bar
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
180 l/min
Anschlüsse
1" BSP
Dichtungsmaterial
NBR