Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Wege-Umschaltventil handbetätigt DF3 1/2" CC V0890/CC

  • ERIKS:12495626
  • Hersteller:V0890/CC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 3-Wege-Drehumschaltventil mit Hebel
  • Geschlossene Übergangsposition
  • Gehäuse: Gusseisen
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: Buna-N.
  • Maximaler Betriebsdruck: 220 - 315 bar, je nach Größe
  • Maximaler Durchfluss: 60 - 180 l/min, je nach Größe
Zur Liste hinzufügen

42,94 €/ Stückexkl. MwSt

50,24 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
DF 3
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
3-Wege
Max. Betriebsdruck
280 bar
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
90 l/min
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR