Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Wege-Drehumschaltventil handbetätigt DF3 1" AP OC

  • ERIKS:14229204
  • Hersteller:V0911/AP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Umschaltventil dient zur Auswahl zwischen 2 verschiedenen Ausgängen.

Material:
  • Gehäuse: Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

86,39 €/ Stückexkl. MwSt

101,08 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
DF AP OC
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
3-Wege
Max. Betriebsdruck
500 bar
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
180 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1" BSP
Dichtungsmaterial
NBR