65,34 €/ Stückexkl. MwSt
76,45 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | DF AP CC |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | 3-Wege |
Max. Betriebsdruck | 500 bar |
Bedienung | Manuell |
Max. Ölstrom | 90 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |