Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 2/2 Nothand ventil VEM 1/2"

  • ERIKS:14229194
  • Hersteller:V1320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für das Öffnen vom Öldurchfluss in einem Hydraulikkreislauf mit einer manuellen Betätigung verwendet. Nach manuellem Betätigen der Taste wird der Ölfluss von P nach T geleitet oder umgekehrt. Werden im Allgemeinen als Not-Aus-Taster an Hebezeugen verwendet.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: Buna-N.
Zur Liste hinzufügen

81,64 €/ Stückexkl. MwSt

95,52 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VEM
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
2/2 (zwischen P und T)
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
70 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR