Eriks
OKS

OKS Weisse Allroundpaste OKS 250 Pinseldose 250g

  • ERIKS:23816759
Image 1
Universelle Hochtemperaturpaste. Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Metallfrei. Sehr guter Korrosionsschutz. Für Edelstahlverbindungen

Produkteigenschaften
  • Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +200°C als Schmierpaste
  • Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +1400°C als Trennpaste
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OKS
Inhalt
0.25 kg
Verpackung
Dose
Farbe
Beige