Eriks
OKS

OKS Weisse Allroundpaste OKS 250 80ml

  • ERIKS:14076184
Image 1
Universelle Hochtemperaturpaste. Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Metallfrei. Sehr guter Korrosionsschutz. Für Edelstahlverbindungen

Produkteigenschaften
  • Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +200°C als Schmierpaste
  • Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +1400°C als Trennpaste
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OKS
Inhalt
0.08 l
Verpackung
Rohr
Farbe
Beige