Eriks
OKS

OKS Wasserbeständiges Hochdruckfett für die Lebensmitteltechnik OKS 480 Dose 1kg

  • ERIKS:14055351
Image 1
Im Vergleich zu herkömmlichen Schmierfetten für die Lebensmitteltechnik bietet OKS 480 einen ausgezeichneten Verschleissschutz, verfügt über deutlich verbesserte Hochdruckeigenschaften und ist über einen weiten Temperatureinsatzbereich von -30 bis +160 Grad Celsius einsetzbar.

Einsatzbereiche
Das neue OKS 480 ist ein vollsynthetisches Lagerfett für die Anwendung in der gesamten Lebensmitteltechnik. Das NSF-H1 registrierte Schmierfett ist insbesondere für den Einsatz unter kritischen Betriebsbedingungen geeignet – bei starkem Wassereinfluss, Kontakt mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, hohen Drücken, hohen Lasten und hohen Temperaturen.
Zur Liste hinzufügen

67,11 €/ Stückexkl. MwSt

78,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Box
Temperaturbereich
von -30 bis 160 °C
Farbe
Creme