Eriks
OKS

OKS Silikon-Trennmittelspray NSF H1 1361 - 400ml

  • ERIKS:13889129
  • Hersteller:1122200178
Image 1
Trenn- und Gleitmittel in der Kunststoffverarbeitung. Chemisch neutral, lösemittelfrei, farblos, wasserverdrängend. Als Einzugshilfe für Gummiprofile und zur Schmierung von Schneidkanten geeignet. (OKS 1361: Pflege und Imprägnierung von Kunststoffoberflächen und Textilien.)

Das Gefahrensymbol bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

7,24 €/ Stückexkl. MwSt

8,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OKS
Serie
OKS 1361
Verpackung
Spray
Inhalt
400 l
Farbe
Transparent