Eriks
OKS

OKS Kupferpaste mit Hochleistungs-Korrosionsschutz OKS 245 Dose 1kg

  • ERIKS:13889157
Image 1
Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Temperaturen, Wasser- oder Seewasser ausgesetzt sind. Verhindert Festbrennen und -rosten. Vermeidet Festfressen bei der Montage. Haftstark. Sehr guter Korrosionsschutz. Geeignet für Bremsanlagen.
Zur Liste hinzufügen

47,09 €/ Stückexkl. MwSt

55,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -30 bis 1.1 °C
Farbe
Kupfer