Eriks
OKS

OKS Antifestbrennpaste (Kupferpaste) OKS 241 Spray 400ml

  • ERIKS:23816757
Image 1
Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Verhindert Festbrennen oder -rosten. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Klassische Anti-Seize-Paste.

Das Gefahrenzeichen "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

31,69 €/ Stückexkl. MwSt

37,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OKS
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Spritze
Temperaturbereich
von -30 bis 1.1 °C
Farbe
Kupfer-Braun