Eriks
NORTON

NORTON Trennschleifscheibe kom BDX Stahl/Edelstahl Ø125x3,2x22,12

  • ERIKS:12363352
  • Hersteller:66252831517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,29 €/ Stückexkl. MwSt

5,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORTON
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
3.2 mm
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Form
Konisch