Eriks
NORTON

NORTON Trennschleifscheibe flach 6x22,23

  • ERIKS:12382993
  • Hersteller:66252920344
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,34 €/ Stückexkl. MwSt

5,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORTON
Durchmesser der Scheibe
150 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
1.6 mm
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Form
Flach