Eriks
NORTON

NORTON Fräse HM Tropfen E 12x22x6x67 D

  • ERIKS:12383226
  • Hersteller:60157638162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,85 €/ Stückexkl. MwSt

46,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORTON
Max. Arbeitslänge
22 mm
Form
Tropfenform TRE
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
67 mm
Kopfdurchmesser
12 mm