Eriks
NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-Z Edelstahl 316 26 x 38

  • ERIKS:10016232
  • Hersteller:08134034032
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite 9mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

3,36 €/ Stückexkl. MwSt

3,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORMA
Typ
ABA-Z (AISI316)
Material
AISI 316
Klemmbereich
von 26 bis 38 mm
Bandbreite
12 mm
Alternativen

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,51 €inkl. MwSt

109 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026