Eriks
NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-Z Edelstahl 316 19 x 28

  • ERIKS:10016230
  • Hersteller:08134034024
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite 9mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

4,17 €/ Stückexkl. MwSt

4,88 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORMA
Typ
ABA-Z (AISI316)
Material
AISI 316
Klemmbereich
von 19 bis 28 mm
Bandbreite
12 mm
Alternativen

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

305 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026