Eriks
NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 881 Typ: 3883 Stahl/Borosilikat Wimpel PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13449670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Schauglas mit Gewindeanschluss, Druckstufe PN16 oder PN40.
Zur Liste hinzufügen

372,73 €/ Stückexkl. MwSt

436,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORIS
Serie
881
Typ
3883
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
100 mm
Art der Durchflussanzeige
Wimpel
Glasdurchmesser
45 mm
Glasstärke
10 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Strömungsanzeige
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
DN
1/2" (15)
Druckstufe
PN40
L
100 mm
E
32 mm
F
45 mm
G
10 mm
Gewicht
2.2 kg