Eriks
NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 881 Typ: 3883 Stahl/Borosilikat Driptube PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13449675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Schauglas mit Gewindeanschluss, Druckstufe PN16 oder PN40.
Zur Liste hinzufügen

302,60 €/ Stückexkl. MwSt

354,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORIS
Serie
881
Typ
3883
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
120 mm
Art der Durchflussanzeige
Driptube
Glasdurchmesser
63 mm
Glasstärke
10 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
3/4" (20)
Druckstufe
PN16
L
120 mm
E
48 mm
F
63 mm
G
10 mm
Gewicht
3.5 kg