Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORIS |
Serie | 881 |
Typ | 3881 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Herstellerstandard |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 100 mm |
Art der Durchflussanzeige | Wimpel |
Glasdurchmesser | 45 mm |
Glasstärke | 10 mm |
Anzahl Gläser | 2 |
Material Glas | Natronkalk |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Strömungsanzeige | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
DN | 3/8" (10) |
L | 100 mm |
E | 32 mm |
F | 45 mm |
G | 10 mm |
Gewicht | 2.2 kg |