402,48 €/ Stückexkl. MwSt
470,90 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORIS |
Serie | 880 |
Typ | 3884 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Oberflächenschutz | Herstellerstandard |
Nennweite | DN15 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 130 mm |
Art der Durchflussanzeige | Driptube |
Glasdurchmesser | 45 mm |
Glasstärke | 10 mm |
Anzahl Gläser | 2 |
Material Glas | Borosilikat |
Material Deckel | Edelstahl |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 280 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 bar |
DN | DN15 |
A | 95 mm |
L | 130 mm |
E | 32 mm |
F | 45 mm |
G | 10 mm |
Gewicht | 3.6 kg |