Eriks
NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 880 Typ: 3882 Stahl/Borosilikat Wimpel PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:13492351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Schauglas mit Flanschanschluss, Druckstufe PN16 oder PN40.
Zur Liste hinzufügen

823,65 €/ Stückexkl. MwSt

963,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORIS
Serie
880
Typ
3882
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
200 mm
Art der Durchflussanzeige
Wimpel
Glasdurchmesser
80 mm
Glasstärke
12 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Strömungsanzeige
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN40
A
150 mm
L
200 mm
E
65 mm
F
80 mm
G
12 mm
Gewicht
11 kg